text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 6.3 mm external dm 11 mm TRICOFLEX


Artikelnummer 2B176647
Wandstärke (mm) 2.35
Material Einlage Plastic
Biegeradius (mm) 45
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 15
Material der Innenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite 1/4 Zoll (8)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 2.35
Material Einlage Plastic
Biegeradius (mm) 45
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 15
Material der Innenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite 1/4 Zoll (8)
Min. Berstdruck (bar) 60
Farbe der Außenwand Blau
Marke Tricoflex

Artikelnummern

Artikelnummer 2B176647
EAN 3291671477537
UBB 500581307047
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 147753
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.