Food & Dairy machine building
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
Schläuche & Trommeln
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
2F838707
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
Compressed air hose ST internal dm 5.5 mm external dm 8 mm length 7.5 m AEROTEC
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2F838707
Wandstärke (mm)
1.25
Mit Kupplungen
Nein
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Nennweite
Andere
Max. Arbeitslänge (m)
7.5
Marke
Aerotec
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
1.25
Mit Kupplungen
Nein
Material Schlauch
Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Nennweite
Andere
Max. Arbeitslänge (m)
7.5
Marke
Aerotec
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2F838707
EAN
4260479715652
UBB
500581365862
UNSPSC
40142002
Hersteller Artikel Nr
2010160