text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose ST internal dm 5.5 mm external dm 8 mm length 5 m AEROTEC


Artikelnummer 2T566069
Wandstärke (mm) 1.25
Mit Kupplungen Nein
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 5
Marke Aerotec
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 1.25
Mit Kupplungen Nein
Material Schlauch Polyurethan (PUR)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Nennweite Andere
Max. Arbeitslänge (m) 5
Marke Aerotec

Artikelnummern

Artikelnummer 2T566069
EAN 4260479715645
UBB 500581558003
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr 2010159
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.