text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose flextrem BluBird internal dm 6 mm external dm 12 mm length 5


Artikelnummer 8K474678
Farbe Blau
Wandstärke (mm) 3
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Material Schlauch Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 20
Material der Innenwand Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Wandstärke (mm) 3
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Material Schlauch Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 20
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Nein
Farbe der Innenwand Andere
Statischer Draht Nein
Min. Berstdruck (bar) 80
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Andere
Farbe der Außenwand Blau
Marke Ewo

Artikelnummern

Artikelnummer 8K474678
EAN 4030875160116
UBB 500583508568
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr E40440
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.