Food & Dairy machine building
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
Schläuche & Trommeln
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
0R853187
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
Compressed air hose Airplus internal dm 19 mm PARSCH
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0R853187
Wandstärke (mm)
1.7
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
NBR (Nitrilkautschuk)
Material der Außenwand
NBR (Nitrilkautschuk)
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
1.7
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
NBR (Nitrilkautschuk)
Material der Außenwand
NBR (Nitrilkautschuk)
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Farbe der Innenwand
Andere
Statischer Draht
Nein
Nennweite
3/4 Zoll (20)
Min. Berstdruck (bar)
60
Elektrisch leitfähige Innenwand
Nein
Spirale
Keiner
Farbe der Außenwand
Schwarz
Marke
Parsch
Type
4000350066
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0R853187
UBB
500719211889
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
2540 M.K.