text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 25 mm external dm 39 mm CONTINENTAL


Artikelnummer 9T035947
Wandstärke (mm) 7
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Biegeradius (mm) 185
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Material der Innenwand SBR
Material der Außenwand SBR
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 7
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Biegeradius (mm) 185
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Material der Innenwand SBR
Material der Außenwand SBR
Geeignet für Lebensmittel Nein
Statischer Draht Nein
Nennweite 1 Zoll (25)
Min. Berstdruck (bar) 40
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Schwarz
Marke Continental

Artikelnummern

Artikelnummer 9T035947
EAN 4045998177958
UBB 500583993661
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 5000051867
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.