Food & Dairy machine building
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
Schläuche & Trommeln
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
6I400154
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
Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 13 mm external dm 23 mm CONTINENTAL
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6I400154
Wandstärke (mm)
5
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Biegeradius (mm)
80
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Material der Innenwand
SBR
Material der Außenwand
SBR
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
5
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Biegeradius (mm)
80
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Material der Innenwand
SBR
Material der Außenwand
SBR
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Statischer Draht
Nein
Nennweite
1/2 Zoll (15)
Min. Berstdruck (bar)
40
Elektrisch leitfähige Innenwand
Nein
Spirale
Keiner
Farbe der Außenwand
Schwarz
Marke
Continental
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6I400154
EAN
4045998177927
UBB
500582777784
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
5000051864