text.skipToContent text.skipToNavigation

Compact non-woven disc Scotch Brite™ XL-DR diameter 50.8 mm fine grey 22100 min-


Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel wird mit einer komprimierten, nicht gewebten Faserkonstruktion und gleichmäßiger Kornverteilung hergestellt. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Metallbearbeitungsanwendungen und bearbeitete Teile, bei denen enge Toleranzen wichtig sind. Verwenden Sie unsere Räder

Artikelnummer 1D983742
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 22100
Durchmesser 50.8
Typ Rabatt
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 22100
Durchmesser 50.8
Typ Rabatt
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
Marke 3M

Beschreibung

Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel wird mit einer komprimierten, nicht gewebten Faserkonstruktion und gleichmäßiger Kornverteilung hergestellt. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Metallbearbeitungsanwendungen und bearbeitete Teile, bei denen enge Toleranzen wichtig sind. Verwenden Sie unsere Räder, um professionelle Ergebnisse beim Polieren von Schweißnähten, Entgraten von Flugzeugteilen oder beim Verblenden und Finishen einer Vielzahl von Metallen, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen zu erzielen.Die Räder sind in verschiedenen Qualitäten erhältlich, von fein über mittel bis grob. In den höheren Dichten wird EXL-Material verwendet, das aufgrund seiner Zähigkeit und aggressiven Schneidleistung eine effektive Entgratung von Kanten und Ecken ermöglicht, ohne das Teil zu beschädigen. Die niedrigeren Dichten sind weich und anpassungsfähig und eignen sich gut für die Bearbeitung konturierter Oberflächen. Roloc-Schnellwechselscheiben sind kleinere Scheiben, die einfach und schnell auf einen Roloc-Scheibenteller* aufgesteckt werden können, um einen bequemen Scheibenwechsel zwischen verschiedenen Aufgaben oder bei mehrstufigen Bearbeitungsprozessen zu ermöglichen. Das Roloc-System sorgt für eine sichere Befestigung auch bei schweren Anwendungen, und die Vielfalt der verfügbaren 3M Roloc-Scheiben ermöglicht es dem Bediener, innerhalb von Sekunden von einer Anwendung zur nächsten zu wechseln. Die Scheiben ermöglichen die Nutzung sowohl des Randes als auch der Oberfläche der Scheibe ohne Unterbrechung der Befestigungselemente.Scotch-Brite Oberflächenbehandlungsprodukte enthalten Schleifmittel, die in nicht gewebte Nylon- oder Synthetikfasern eingearbeitet sind. Durch die Kombination von Schleifmitteln und Fasern entsteht ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offenmaschige Material läuft kühl, was das Risiko von Teileverfärbungen und Verformungen verringert. Die Fasern sind belastungsbeständig und sorgen dafür, dass die Schleifmineralien mit hoher Leistung schneiden, indem sie das Verstopfen der Fasern begrenzen, was auch die Lebensdauer der Scheibe verlängert.

Artikelnummern

Artikelnummer 1D983742
UBB 500679167964
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 17183
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.