text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM P2 0.01 A-400 A AC/DC CAT III 600 V BENNING


Artikelnummer 3T032770
Stromart Wechselstrom/Gleichstrom
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
Strommessbereich, AC (A) ['001', '400']
Strommessbereich, DC (A) ['001', '400']
Widerstandsmessbereich Nein
Öffnung der Backe (mm) 23
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Stromart Wechselstrom/Gleichstrom
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
Strommessbereich, AC (A) ['001', '400']
Strommessbereich, DC (A) ['001', '400']
Widerstandsmessbereich Nein
Öffnung der Backe (mm) 23
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Nein
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Nein
Messung der Frequenz Nein
Leistungsmessung Nein
Ableitstrommessung Nein
Messung in Kabeln mit Vor- und Rückleiter Nein
Ausführung als Adapter zum Anschluss an Multimeter Nein
Messung des Oberleiters Nein
Spannungsmessung, AC Nein
Spannungsmessung, DC Nein
Analoge Bargraph-Anzeige Nein
Mehrfache Anzeige Nein
Messkreiskategorie CAT III
Schutzart (IP) IP30
Messung der Temperatur Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 600
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Ja
Marke Benning
Warennummer 90303100

Artikelnummern

Artikelnummer 3T032770
EAN 4014651446793
UBB 500581884540
UNSPSC 41113630
Hersteller Artikel Nr 044679
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.