text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM P1 0.01 A-400 A AC CAT III 600 V BENNING


Artikelnummer 4U112778
Stromart AC
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
Strommessbereich, AC (A) ['001', '400']
Strommessbereich, DC (A) ['0', '0']
Widerstandsmessbereich Nein
Öffnung der Backe (mm) 23
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Stromart AC
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
Strommessbereich, AC (A) ['001', '400']
Strommessbereich, DC (A) ['0', '0']
Widerstandsmessbereich Nein
Öffnung der Backe (mm) 23
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Nein
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Nein
Messung der Frequenz Nein
Leistungsmessung Nein
Ableitstrommessung Nein
Messung in Kabeln mit Vor- und Rückleiter Nein
Ausführung als Adapter zum Anschluss an Multimeter Ja
Messung des Oberleiters Nein
Spannungsmessung, AC Nein
Spannungsmessung, DC Nein
Analoge Bargraph-Anzeige Nein
Mehrfache Anzeige Nein
Messkreiskategorie CAT III
Schutzart (IP) IP40
Messung der Temperatur Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 600
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Ja
Marke Benning
Warennummer 90303100

Artikelnummern

Artikelnummer 4U112778
EAN 4014651446786
UBB 500582236732
UNSPSC 41113630
Hersteller Artikel Nr 044678
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.