text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM 1-4 0.1 A-200 A AC CAT IV 600/III 1000 V BENNING


Benning CM 1-4 True RMS-Multimeter mit offener Stromzange. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (9999 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Strommessbereich/AC 0,1 A - 200 A. Stromart Wechselstrom. Echteffektivwertmessung (TRMS) ja.Spannungsmessung/AC 6 V - 1000 V. Spannungsmessung/DC 6 V - 1000 V. Widerstandsmessbereich 1 Ohm - 50 kOhm. Dur

Artikelnummer 1M851731
Stromart AC
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
Strommessbereich, AC (A) ['01', '200']
Strommessbereich, DC (A) ['0', '0']
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Stromart AC
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
Strommessbereich, AC (A) ['01', '200']
Strommessbereich, DC (A) ['0', '0']
Widerstandsmessbereich Ja
Öffnung der Backe (mm) 16
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Nein
Messung der Frequenz Nein
Leistungsmessung Nein
Ableitstrommessung Nein
Messung in Kabeln mit Vor- und Rückleiter Nein
Ausführung als Adapter zum Anschluss an Multimeter Nein
Messung des Oberleiters Nein
Spannungsmessung, AC Ja
Spannungsmessung, DC Ja
Analoge Bargraph-Anzeige Nein
Mehrfache Anzeige Ja
Messkreiskategorie CAT IV
Schutzart (IP) IP65
Messung der Temperatur Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 600
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Ja
Marke Benning

Beschreibung

Benning CM 1-4 True RMS-Multimeter mit offener Stromzange. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (9999 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Strommessbereich/AC 0,1 A - 200 A. Stromart Wechselstrom. Echteffektivwertmessung (TRMS) ja.Spannungsmessung/AC 6 V - 1000 V. Spannungsmessung/DC 6 V - 1000 V. Widerstandsmessbereich 1 Ohm - 50 kOhm. Durchgangsprüfung. Drehfeldrichtungsanzeige. Einpolige Außenleiterprüfung. Polaritätsprüfung LED. Spannungsanzeige ab 50 V funktionsfähig bei leeren Batterien. Einhandbedienung zur Spannungsmessung an Steckdosen (19 mm). Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Momentanwertspeicher Hold. Eigenprüfeinrichtung (Selbsttest). LED-Messtellenbeleuchtung. Zangenöffnung 16 mm. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Inklusive Gürtel-Holster, 2 x 1.5 V Micro/ AAA Batterien, Messleitungen, gummierter Kontaktspitzenschutz, Aufsteckkappen (CAT II/IV) und Kontaktspitzenvergrößerung (Ø 4 mm).

Artikelnummern

Artikelnummer 1M851731
EAN 4014651446861
UBB 500581121406
UNSPSC 41113601
Hersteller Artikel Nr 044686
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.