text.skipToContent text.skipToNavigation

Circular saw bench FET 0–22 mm 200 W 7,000 min-¹ 50–85 x 10 mm PROXXON


Article number 1L030089
Šírka 320
Výška 170
Hmotnosť 6
Napätie (V) 230
Dĺžka (m) 310
Menovitá spotreba energie (W) 200
Hĺbka rezu (90°) (mm) 22
Packed per 1

Specifications

Šírka 320
Výška 170
Hmotnosť 6
Napätie (V) 230
Dĺžka (m) 310
Menovitá spotreba energie (W) 200
Hĺbka rezu (90°) (mm) 22
Hĺbka rezu (45°) (mm) 16
Priemer pílového kotúča (mm) 85
Otvor pre pílový kotúč (mm) 10
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Nastaviteľná hĺbka rezu (mm) 0 - 22
Voľnobežné otáčky (1/min) 7000 - 7000
Nastavenie sklonu vľavo (°) 45
Nastavenie sklonu vpravo (°) 45
Šírka ložiskovej plochy (mm) 300
Dĺžka ložiskovej plochy (mm) 300
Značka Proxxon
HS kód 84659120

Article numbers

Article number 1L030089
EAN 4006274270701
UBB 500581091617
UNSPSC 27112709
Manufacturer article nr  4000892500
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.