text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Drehmomentschlüssel 1500nm 3/4

Položka č. 1O910122
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 6300
Gesamtlänge (mm) 1019
Isolationsschutz 1000 V Nein

technické údaje

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 6300
Gesamtlänge (mm) 1019
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) ['300', '1500']
Größe des Anschlusses (mm) 19.05
Mit Verlängerung Ja
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Mit Skala Ja
Marke Facom
Warennummer 82042000
Type Torque Wrench

Popis

Genauigkeit: ± 4 % des angezeigten Werts. Zwei Ableseskalen: Nm und lbf.ft. Skalenuhr mit großem Durchmesser. Leuchtsignal beim Erreichen des Anziehdrehmoments. Zylindrischer Anschluss, Durchmesser 30 mm. Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat geliefert. Die Drehmomentschlüssel werden im Metallkoffer mit einem Einsatz geliefert, Abm. (L x B x H): 760 x 220 x 140 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 1O910122
EAN 3148515067105
UBB 500637453639
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu K.202B
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.