text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE extension 16 A 400 V 10m H07RN-F 5x1.5mm² black IP44


CEE plug - H07RN-F - CEE coupling with hinged cover - packed in a foil bag - IP44 - with construction site approval - tested according to VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Artikelnummer 8Y810077
Nennstrom (A) 16
Länge (mm) 10
Farbe Außenmantel Red
Material Außenmantel Gummi
Anzahl der Adern 5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennstrom (A) 16
Länge (mm) 10
Farbe Außenmantel Red
Material Außenmantel Gummi
Anzahl der Adern 5
Spiralisiertes Kabel Nein
Nennspannung (V) 400-400
Schutzart (IP) IP44
Mit Schnurschalter Nein
Mit Schutzleiter Ja
Anschlusssystem systemorientiert Ja
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure Keiner
Marke Weingartner

Beschreibung

CEE plug - H07RN-F - CEE coupling with hinged cover - packed in a foil bag - IP44 - with construction site approval - tested according to VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Artikelnummern

Artikelnummer 8Y810077
EAN 4023386004215
UBB 500729843002
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 00421
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.