text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Universalgelenk 1995 1/2 Zoll Länge 72 mm


Für Handsteckschlüssel-Einsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, poliert, Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummer G2281.001.995
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 72
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Geprüft nach ISO 3316 Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 72
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Geprüft nach ISO 3316 Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 135
Warennummer 8466103800
Type Universal Joint

Beschreibung

Für Handsteckschlüssel-Einsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, poliert, Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2281.001.995
EAN 4010886614471
UBB 240122044003
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6144750
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.