text.skipToContent text.skipToNavigation

Caravan drinking water set brass/PVC hose size 13 mm internal thread 3/4 inch GEKA


Numéro d'article 4F551550
Modèle Droit / coudé
Raccordement 1 Écrou-raccord
Raccordement 2 Uniós anya
Minőségi osztály Polivinil-klorid (PVC)
Length (mm) 46
Anyag Műanyag
A bevonat színe Egyéb
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit / coudé
Raccordement 1 Écrou-raccord
Raccordement 2 Uniós anya
Minőségi osztály Polivinil-klorid (PVC)
Length (mm) 46
Anyag Műanyag
A bevonat színe Egyéb
Tömítőgyűrűkkel/tömítésekkel Nem
Alkalmas sűrített levegőhöz Nem
Inner diameter hose (mm) 13
Hűtött vízhez alkalmas Igen
Alkalmas csapvízhez Igen
Alkalmas központi fűtési vízhez Nem
Olajhoz alkalmas Nem
A fonás anyaga Egyéb
Max. operating pressure at 20 °C (bar) 15
Névleges átmérőjű tömlő DN 13
Fonattal Nem
Bevonat típusa Egyik sem
Anyagcsatlakozás 1 Sárgaréz
Anyagcsatlakozás 2 Sárgaréz
Anyagminőségi csatlakozás 1 Egyéb
Anyagminőségi csatlakozás 2 Egyéb
GDV által jóváhagyott Nem
Schválené VA Nie
Type approval according to BBR/EKS No
Brand Geka
Commodity code 74198090

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F551550
EAN 4015933112177
UBB 500582046404
UNSPSC 40141734
N° Article du fabricant 4000351272
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.