text.skipToContent text.skipToNavigation

Calender roller stranded wire dm100xW70mm 19.2 mm LESSMANN


Artikelnummer 9G148658
Ausführung Andere
Schutz der Oberfläche Vermessingt
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8000
Durchmesser der Scheibe (mm) 100
Werkstoff Andere
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Pin-Verbindung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Schutz der Oberfläche Vermessingt
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8000
Durchmesser der Scheibe (mm) 100
Werkstoff Andere
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Pin-Verbindung Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Bohrmaschinen Nein
Geeignet für Winkelschleifer Nein
Partikel-Typ Andere
Geeignet für Band-/Walzenschleifer Nein
Bürstendurchmesser (mm) 100
Marke Lessmann
Warennummer 96035000

Artikelnummern

Artikelnummer 9G148658
EAN 4017359208823
UBB 500583786917
UNSPSC 31191506
Hersteller Artikel Nr 323.704.19
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.