text.skipToContent text.skipToNavigation

Calender roller 80 SiC dm100xW70mm 19.2 mm LESSMANN


Artikelnummer 7X093488
Ausführung Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8000
Durchmesser der Scheibe (mm) 100
Werkstoff Andere
Körnung 80
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Pin-Verbindung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8000
Durchmesser der Scheibe (mm) 100
Werkstoff Andere
Körnung 80
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Pin-Verbindung Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Bohrmaschinen Nein
Geeignet für Winkelschleifer Nein
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Geeignet für Band-/Walzenschleifer Nein
Bürstendurchmesser (mm) 100
Marke Lessmann

Artikelnummern

Artikelnummer 7X093488
EAN 4017359204351
UBB 500583323265
UNSPSC 31191506
Hersteller Artikel Nr 323.828.19
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.