Ripca Schrumpfschlauch rot 3/8 5m5V316258
Ripca Rippenrohr geschlossen Ø 9,0-13,3mm 100m2R192944
Ripca Schrumpfschlauch 3,2-1,6mm schwarz 2:1 15m0J290864
Ripca-Schrumpfschlauch 6,4-3,2 mm schwarz 2:1 6,4-3,2 mm schwarz - 5m7A773261
Ripca Schrumpfschlauch 1,2-0,6mm schwarz 2:1 5m2C215382
Ripca Schrumpfschlauch 50,8-25,4 mm schwarz 2:1 5m5W550928
Ripca Schrumpfschlauch schwarz 3/8 5m2J109257
Ripca Standard-Kabelbinder 140mmx3,5mm rot max Ø 35mm 3,6 x 140 mm 100 Stück8F584371
Ripca Standard Kabelbinder 290mmx4.5mm gelb max Ø 79mm 4.8 x 290 mm 100 Stück6P069726
Ripca Rippenrohr geschlossen Ø 13,0-18,4mm 100m7T331661
Ripca Schrumpfschlauch Schwarz 3/8 8m1P387661
Ripca Rippenrohr geschlossen Ø 19,0-24,0mm 50m5J634597
Ripca Schrumpfschlauch 38,1-19,1mm schwarz 2:1 5m4X461119
Ripca-Schrumpfschlauch 18,0-6,0 mm rot 3:1 3 m1V500496
Ripca Schrumpfschlauch 9,0-3,0mm rot 3:1 5m2T938386
Ripca Abnehmbare Kabelbinder 350mmx9.0mm schwarz max Ø 100mm 9.0 x 350 mm 100 Stück3G769222
Ripca Wärmeschrumpfschlauch Schwarz 5m 3.0 1.0mm Schwarz0N480427
Ripca Schrumpfschlauch 6.4-3.2mm Schwarz 2:1 12m9X024200
Ripca Schrumpfschlauchsatz 3,2 - 9,5 mm Ø0A471864
Ripca Wärmeschrumpfschlauch 3,5m 6,0 2,0mm4J811844