Wera Steckschlüssel-Einsatz 8790 HMA HMA- 5 x 23mm81004
Wera Steckschlüssel-Einsatz 8790 HMB-10 x 29mm81034
Wera Steckschlüssel-Einsatz 8790 HMC- 7/16“ x 37mm81064
Wera Schlagschraubereinsatz 780 C 1/2 x 1/4 780C181392.127.006
Wera Steckschlüssel-Einsatz 8740 C HF 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm Länge 140 mm2D785674
Wera Steckschlüssel-Einsatz 8740 C HF 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm Länge 60 mm7G388591
Wera Steckschlüssel-Einsatz 8740 C HF 1/2 Zoll Schlüsselweite 8 mm Länge 140 mm8I514869
Wera Steckschlüssel-Einsatz 8740 C HF 1/2 Zoll Schlüsselweite 8 mm Länge 60 mm5H874245
Wera Steckschlüssel-Einsatz 8740 C HF 1/2 Zoll Schlüsselweite 7 mm Länge 140 mm0X767567
Wera Steckschlüssel-Einsatz 8740 C HF 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm Länge 60 mm1F651146
Wera Steckdose 8790 HMA Tief 5,0 x 50,01J061537
Wera Steckdose 8790 HMA Tief 8,0 x 50,02X227183
Wera Steckdose 8790 HMC Tief 14,0 x 83,00N420763
Wera Steckdose 8790 HMC Tief 13,0 x 83,08W397721
Wera Stecknüsse 8790 HMB Deep 9.0X64.00C907697
Wera Stecknüsse 8790 HMB Deep 19.0X64.00M810174
Wera Steckdose 8790 HMA Tief 10,0 x 50,00X602219
Wera Steckdose 8790 HMC Tief 22,0 x 83,05X564373
Wera Steckdose 8790 C Impaktor 18,0 x 38,08G038894
Wera Steckdose 8790 HMC Tief 24,0 x 83,09C136733