Wera Ringratschenschlüssel 6000 Joker SW 8 x 14481950.080.001
Wera Ring-Maulschlüssel mit Ringratsche 6000 Joker Imperial81951
Wera Kombi-Ratschenschlüssel 6000 Joker SW12 x 170,781950.120.001
Wera Maulringratschenschlüssel-Satz Joker 6-teilig Schlüsselweite 10-19 mm4G922151
Wera Kombi-Ratschenschlüssel 6001 Joker Switch 17 x 2250E604727
Wera Maulringratschenschlüssel-Satz Joker 4-teilig Schlüsselweite 10-19 mm4Z671468
Wera Kombi-Ratschenschlüssel 6000 Joker SW13 x 17781950.130.001
Wera Ratschen-Ringmaulschlüssel 6000 Joker SW14 x 18881950.140.001
Wera Ratschen-Ringmaulschlüssel 6000 Joker SW16 x 21281950.160.001
Wera Ratschen-Ringmaulschlüssel 6000 Joker SW 10 x 15981950.100.001
Wera Kombi-Ratschenschlüssel 6000 Joker SW19 x 24681950.190.001
Wera Kombiringschlüsselratsche 6000 Joker SW 11X16581950.110.001
Wera Ratschen-Ringmaulschlüssel 6000 Joker SW15 x 20081950.150.001
Wera Kombi-Ratschenschlüssel 6000 Joker SW17 x 22481950.170.001
Wera Ratschen-Ringmaulschlüssel 6000 Joker SW18 x 23581950.180.001
Wera Ring-Maulschlüssel-Sätze 6000 Joker 4 Imperial Set 1 SW7/16-3/46C393219
Wera Kombi-Ratschenschlüssel 3/8'' x 1254Q841716
Wera Ringmaulschlüssel 6003 Joker AF 16 mm Länge 182 mm Form A legierter Werkzeugstahl4W820081
Wera Ringmaulschlüssel 6003 Joker AF 14 mm Länge 167 mm Form A legierter Werkzeugstahl6X707707
Wera Kombi-Ratschenschlüssel 11/16'' x 2109N600446