text.skipToContent text.skipToNavigation

Burnishing machine SM 100 1200 W 105 mm 1000–2400 min-¹ METALLKRAFT


Artikelnummer 9V341213
Leistungsaufnahme (W) 1200
Frequenz (Hz) 50 - 50
Gewicht der Maschine (kg) 4.8
Versorgungsspannung (V) 230 - 230
Max. Scheibendurchmesser (mm) 105
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 1000 - 2400
Marke METALLKRAFT
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Leistungsaufnahme (W) 1200
Frequenz (Hz) 50 - 50
Gewicht der Maschine (kg) 4.8
Versorgungsspannung (V) 230 - 230
Max. Scheibendurchmesser (mm) 105
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 1000 - 2400
Marke METALLKRAFT
Type SM 100

Artikelnummern

Artikelnummer 9V341213
EAN 4036351047810
UBB 500583978167
UNSPSC 23151604
Hersteller Artikel Nr 4000894308
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.