text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rohrbürste 40 x 100-160 W1/2

Artikelnummer 9V854565
Ausführung Andere
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 40

Spezifikationen

Ausführung Andere
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 40

Beschreibung

Die PREMIUM-Rohrbürsten mit Außengewinde können mit einem Adapter verlängert oder auch auf Maschinen eingesetzt werden. Damit eignen sie sich besonders für die Reinigung von Rohren, Gittern, Muffen und Zylindern aus Stahl. Darüber hinaus kann dieses Werkzeug zum Entgraten von Querbohrungen oder zur Regulierung von Strömungsgeschwindigkeiten in Rohrleitungssystemen eingesetzt werden.

Artikelnummern

Artikelnummer 9V854565
EAN 9003172000503
UBB 500683265739
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34203603
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.