Leuchten & Radios
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
Elektrohandwerkzeuge
Leuchten & Radios
3U557752
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
Building site radio ROCKBULL 11.1 V 230 V PERFECTPRO
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3U557752
Breite
260
Dicke (mm)
310
Gewicht
7200
Frequenz (Hz)
87.5 - 108
Mit Display
Ja
Länge
490
Material Gehäuse
Plastic
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
260
Dicke (mm)
310
Gewicht
7200
Frequenz (Hz)
87.5 - 108
Mit Display
Ja
Länge
490
Material Gehäuse
Plastic
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Schutzart (IP)
IP65
Sendeleistung (W)
50
Mit Handgelenkband
Nein
Mit Gürtelclip
Nein
Mit Batterieladegerät
Ja
Type
RB2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3U557752
EAN
8719689465339
UBB
500581894119
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
4000818390