text.skipToContent text.skipToNavigation

Bristle disc RD-ZB diameter 50.8 mm granulation 80 yellow 25000 min-¹ 3M


Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc besteht aus unserem keramischen Schleifkorn, das mit Aluminiumoxid gemischt ist, und geformten, flexiblen Borsten, die mehr Oberflächenkontakt als Drahtbürsten bieten und ihre abrasiven Eigenschaften während der gesamten Lebensdauer der Scheibe beibehalten.Verwenden Sie Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc zum effizienten

Numéro d'article 4H791700
Numero massimo di giri (1/min) 25000
Diametro 50.8
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Emballé par 1

Spécifications

Numero massimo di giri (1/min) 25000
Diametro 50.8
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 80
Marchio 3M

La description

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc besteht aus unserem keramischen Schleifkorn, das mit Aluminiumoxid gemischt ist, und geformten, flexiblen Borsten, die mehr Oberflächenkontakt als Drahtbürsten bieten und ihre abrasiven Eigenschaften während der gesamten Lebensdauer der Scheibe beibehalten.Verwenden Sie Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc zum effizienten Reinigen, Entgraten, Mischen, Finishen und Polieren. Unsere Bristle Discs sind eine sichere Alternative zu Drahtbürsten, Chemikalien und Pasten. Sie laufen schnell und haben eine gute Schneidwirkung und decken eine größere Oberfläche ab als Drahtbürsten. Die Bürsten bleiben bei leichtem Druck an Ort und Stelle, um Rost und Beschichtungen zu entfernen, ohne das Grundmaterial zu beschädigen. Sie sind mit dem Roloc-Schnellwechselsystem ausgestattet, das für mehr Effizienz sorgt. Unsere Borstenscheiben eignen sich gut für Stahl, Aluminium und eine Vielzahl anderer Metalle, für die allgemeine Instandhaltung sowie für Anwendungen in der Automobil- und Motoreninstandsetzung. Für eine höhere Leistung haben wir Aluminiumoxid mit keramischem Schleifkorn gemischt, was zu einem der härtesten und langlebigsten Mineralien auf dem Markt führt. Unsere Scheiben sind ideal für den Abtrag von mittelschwerem bis schwerem Material, da die keramischen Schleifmittel für einen schnellen Schnitt und die Bewältigung intensiver Hitze- und Belastungsanwendungen ausgelegt sind. Scotch-Brite Bristle Produkte sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbehandlung, die darauf ausgelegt sind, während der gesamten Lebensdauer des Produkts qualitativ hochwertige und gleichbleibende Ergebnisse zu liefern. Wählen Sie aus einer Reihe von Größen und Körnungen, um Ihre individuellen Projektanforderungen zu erfüllen.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H791700
UBB 500679218536
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 7525
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.