text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Work Light 97W 12600lm 6500K 280 x 345 x 280mm


Artikelnummer 1K812174
Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1.5
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Ja
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Plastic
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1.5
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Ja
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Plastic
Lampentyp LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m) 5
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung (V) 220 - 240
Schutzart (IP) IP54
Mit Schutzhaube Nein
Mit Lichtquelle Ja
Mit Stativhalterung Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen 200
Farbtemperatur (K) ['6500', '6500']
Max. Systemleistung (W) 97
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 12600
Farbe der Leuchte Weiß
Art der Verdrahtung Inklusive Durchgangsverdrahtung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) 30000
Mit Rädern Nein
Type Work Light

Artikelnummern

Artikelnummer 1K812174
EAN 4007123675326
UBB 500581087599
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 9171400901
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.