text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Work Light 47W 5800lm 6500K 280 x 286 x 280mm


Artikelnummer 7R187963
Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1.5
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Ja
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Plastic
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1.5
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Ja
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Plastic
Lampentyp LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m) 5
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung (V) 220 - 240
Schutzart (IP) IP54
Mit Schutzhaube Nein
Mit Lichtquelle Ja
Mit Stativhalterung Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen 96
Farbtemperatur (K) ['6500', '6500']
Max. Systemleistung (W) 47
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 5800
Farbe der Leuchte Weiß
Art der Verdrahtung Inklusive Durchgangsverdrahtung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) 30000
Mit Rädern Nein
Type Work Light

Artikelnummern

Artikelnummer 7R187963
EAN 4007123675319
UBB 500583242408
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 9171400900
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.