Elektrischer Bedarf
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
Beleuchtung
LED
5U215758
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
Brennenstuhl Work Light 20W 2160lm 6500K 225 x 195 x 214mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5U215758
Schutzart
III
Breite
225
Geeignet für Lampenleistung (W)
['20', '20']
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Mit Schalter
Ja
Material Gehäuse
Plastic
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutzart
III
Breite
225
Geeignet für Lampenleistung (W)
['20', '20']
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Mit Schalter
Ja
Material Gehäuse
Plastic
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit
IK08
Nennspannung (V)
['18', '18']
Schutzart (IP)
IP54
Mit Schutzhaube
Nein
Mit Lichtquelle
Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen
2
Farbtemperatur (K)
['6500', '6500']
Max. Systemleistung (W)
20
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
2160
Farbe der Leuchte
Weiß
Mit Rädern
Nein
Type
Work Light
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5U215758
EAN
4007123681396
UBB
500582597687
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
1173730000