text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Verlängerungskabel BQ 3G2,5 IP44 Orange 10m BQ 3G2,5 IP44


Artikelnummer 5R431071
Nennquerschnitt des Leiters 2.5
Anschluss 1 Andere
Anschluss 2 Andere
Länge (mm) 10
Farbe Außenmantel Orange
Material Außenmantel Polyurethan (PUR)
Anzahl der Adern 3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennquerschnitt des Leiters 2.5
Anschluss 1 Andere
Anschluss 2 Andere
Länge (mm) 10
Farbe Außenmantel Orange
Material Außenmantel Polyurethan (PUR)
Anzahl der Adern 3
Spiralisiertes Kabel Nein
Temperaturbeständigkeit (°C) ['-40', '-40']
Ungefährer Außendurchmesser 7
Nennspannung (V) 230 - 230
Schutzart (IP) IP44
Mit Schnurschalter Nein
Mit Schutzleiter Ja
Anschlusssystem systemorientiert Nein
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Ja
Marke Brennenstuhl
Model professionalLINE
Type Extension Cable

Artikelnummern

Artikelnummer 5R431071
EAN 4007123654727
UBB 500700159667
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 9162100200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.