text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Secure-Tec Steckdosenleiste 6 Steckdosen 16A 230V 3500W 2m Kabel


Artikelnummer 9N384719
Nennstrom (A) 16
Farbe Schwarz
Querschnitt der Adern (mm²) 1.5
Halogenfrei Nein
Form des Gehäuses Rechteckig
Schutz der Oberfläche Unbehandelt
Länge des Netzkabels (m) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennstrom (A) 16
Farbe Schwarz
Querschnitt der Adern (mm²) 1.5
Halogenfrei Nein
Form des Gehäuses Rechteckig
Schutz der Oberfläche Unbehandelt
Länge des Netzkabels (m) 2
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO) 6
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) Nein
Mit Ein/Aus-Schalter Ja
Netzfilter Nein
Mit Deckelabdeckung Nein
Güteklasse Andere
Gedrehter Zentraleinsatz Ja
Überspannungsschutz Ja
Werkstoff Plastic
Schutzart (IP) IP20
Oberflächenbehandlung Matt
Marke Brennenstuhl
Warennummer 85444290
Model Secure-Tec

Artikelnummern

Artikelnummer 9N384719
EAN 4007123602285
UBB 500647342269
UNSPSC 39121031
Hersteller Artikel Nr 1159540366
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.