text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL POWER DISTRIBUTOR 400/32A 5P IP44


Artikelnummer 0U221835
Design Distribuitor final mobil
Întrerupător principal Nici unul
Tensiunea de alimentare (V) 400
Curent nominal (A) 32
Număr de prize CEE 32 A / 400 V / 5P 1
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 4
Carcasă de material Plastic
Verpakt per 1

Specificaties

Design Distribuitor final mobil
Întrerupător principal Nici unul
Tensiunea de alimentare (V) 400
Curent nominal (A) 32
Număr de prize CEE 32 A / 400 V / 5P 1
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 4
Carcasă de material Plastic
Tipul curentului de scurgere A
Grad de protecție (IP) IP44
Număr de întrerupătoare de dispersie la pământ 300 mA 0
Număr de întrerupătoare de dispersie la pământ 30 mA 1
Număr de întrerupătoare miniaturale 5
Număr de alte prize de curent 4
Tensiune nominală 230 V
Număr de întrerupătoare de dispersie la pământ 10 mA 0
Număr de prize CEE 16 A / 230 V / 5P 1
Marca Brennenstuhl
Codul mărfurilor 85444290
Type Compact Power Distributor

Artikelnummers

Artikelnummer 0U221835
EAN 4007123650361
UBB 500691721749
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1154890020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.