Anschlussdosen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrobedarf
Kabel & Rollen
Anschlussdosen
1J049736
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
BRENNENSTUHL POWER DISTRIBUTOR 1153650
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1J049736
Nennstrom (A)
16
Farbe
Andere
Ausführung
Mobiler Endverteiler
Querschnitt der Adern (mm²)
1.5
Halogenfrei
Nein
Hauptschalter
Keiner
Form des Gehäuses
Vierkant
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennstrom (A)
16
Farbe
Andere
Ausführung
Mobiler Endverteiler
Querschnitt der Adern (mm²)
1.5
Halogenfrei
Nein
Hauptschalter
Keiner
Form des Gehäuses
Vierkant
Bemessungsstrom (A)
16
Länge des Netzkabels (m)
2
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO)
4
Mit Ein/Aus-Schalter
Nein
Mit Deckelabdeckung
Ja
Güteklasse
Andere
Material Gehäuse
Plastic
Werkstoff
Plastic
Schutzart (IP)
IP44
Anzahl von Leitungsschutzschaltern
0
Anzahl der CEE-Steckdosen
2
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen
4
Nennspannung
230 V
Anzahl CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 5P
2
Marke
Brennenstuhl
Warennummer
85444290
Type
Mini Power Distribution Unit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1J049736
EAN
4007123075522
UBB
500647381440
UNSPSC
39121031
Hersteller Artikel Nr
1153650