Elektrischer Bedarf
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
Beleuchtung
LED
5W161554
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
Brennenstuhl Mobile Spotlight 950lm 6350K 850 x 180 x 90mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5W161554
Schutzart
III
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Material Gehäuse
Plastic
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit
IK08
Nennspannung (V)
['5', '5']
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutzart
III
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Material Gehäuse
Plastic
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit
IK08
Nennspannung (V)
['5', '5']
Schutzart (IP)
IP65
Mit Lichtquelle
Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen
27
Farbtemperatur (K)
['6350', '6350']
Max. Systemleistung (W)
10
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
950
Mit Rädern
Nein
Type
Mobile Spotlight
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5W161554
EAN
4007123674442
UBB
500582619135
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
1173070010