Elektrischer Bedarf
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
Beleuchtung
LED
0J599184
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
Brennenstuhl Mobile Spotlight 44.5W 5100lm 5700K 280 x 250 x 90mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0J599184
Schutzart
II
Leiterquerschnitt (mm²)
1
Anschlussart
Andere
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Anzahl der Pole
2
Material Gehäuse
Plastic
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutzart
II
Leiterquerschnitt (mm²)
1
Anschlussart
Andere
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Anzahl der Pole
2
Material Gehäuse
Plastic
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m)
5
Schlagfestigkeit
IK08
Nennspannung (V)
100 - 240
Schutzart (IP)
IP65
Mit Schutzhaube
Nein
Mit Lichtquelle
Ja
Mit Stativhalterung
Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen
128
Farbtemperatur (K)
['5700', '5700']
Max. Systemleistung (W)
44.5
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
5100
Farbe der Leuchte
Weiß
Art der Verdrahtung
Inklusive Durchgangsverdrahtung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)
54000
Mit Rädern
Nein
Type
Mobile Spotlight
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0J599184
EAN
4007123676538
UBB
500573730818
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
1171580001