Elektrischer Bedarf
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
Beleuchtung
LED
8H119299
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
Brennenstuhl Mobile Spotlight 3800lm 6400K 160 x 250 x 125mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8H119299
Schutzart
III
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Material Gehäuse
Metall/Kunststoff
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit
IK08
Nennspannung (V)
['5', '5']
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutzart
III
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Material Gehäuse
Metall/Kunststoff
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit
IK08
Nennspannung (V)
['5', '5']
Schutzart (IP)
IP65
Mit Lichtquelle
Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen
84
Farbtemperatur (K)
['6400', '6400']
Max. Systemleistung (W)
40
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
3800
Mit Rädern
Nein
Type
Mobile Spotlight
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8H119299
EAN
4007123674459
UBB
500583451611
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
1173070020