Test catalogus aantal
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
Beleuchtung
LED
6H094213
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
Brennenstuhl LB5000 LED-Strahler mit Ein/Aus-Schalter 50W 7250lm 6800K 5m Kabel
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6H094213
Schutzart
I
Leiterquerschnitt (mm²)
1.5
Anschlussart
Andere
Mit Steckdose
Ja
Anzahl der Pole
3
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m)
5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutzart
I
Leiterquerschnitt (mm²)
1.5
Anschlussart
Andere
Mit Steckdose
Ja
Anzahl der Pole
3
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m)
5
Schlagfestigkeit
IK10
Schutzart (IP)
IP54
Mit Lichtquelle
Ja
Farbtemperatur (K)
6800 - 6800
Max. Systemleistung (W)
50
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
4700
Art der Verdrahtung
Inklusive Durchgangsverdrahtung
Mit Rädern
Nein
Marke
Brennenstuhl
Model
LB5000
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6H094213
EAN
4007123637973
UBB
500700161473
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
9171310503