text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Kabeltrommel Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 Muffen mit Erdungskontakt


Kabeltrommel Garant 40m

Artikelnummer B6129.208.380
Farbe Schwarz
Querschnitt der Adern (mm²) 1.5
Kabelkonfektionierung H07RN-F
Mit Einstellung Ja
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO) 3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Querschnitt der Adern (mm²) 1.5
Kabelkonfektionierung H07RN-F
Mit Einstellung Ja
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO) 3
Länge des Kabels (m) 40
Material Gehäuse Plastic
Anzahl der Adern 3
Schutzart (IP) IP44
Automatische Kabelaufwicklung Nein
Mit Einbaurahmen Ja
Mit thermischem Schutz Ja
Marke Brennenstuhl
Model Garant®

Beschreibung

The Garant IP44 commercial/building site extension lead with 40m cable length in the colour blue by Brennenstuhl convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for use on construction sites and outdoors. It also convinces with the following features:Innovative cablepilot carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hangingRN cable is approved for difficult building conditions according to VDE 0100 part 704With twist handle for convenient reelingProtection class IP44Cable length 40mCable designation H07RN-F 3G1.5Cable quality rubber neopreneCable colour blackReel diameter 290 mm

Artikelnummern

Artikelnummer B6129.208.380
EAN 4007123021581
UBB 240789077304
UNSPSC 26121635
Hersteller Artikel Nr 1208380
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.