Dynaco Entrematic - 8797469081742
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
Kabel & Rollen
Rollen
B6105.208.340
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
Brennenstuhl Kabeltrommel G Blau 290mm 40M 3 x 2,5RR
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Kabeltrommel Garant 40m
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
B6105.208.340
Farbe
Blau
Querschnitt der Adern (mm²)
2.5
Kabelkonfektionierung
H05RR-F
Mit Einstellung
Ja
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO)
3
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Querschnitt der Adern (mm²)
2.5
Kabelkonfektionierung
H05RR-F
Mit Einstellung
Ja
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO)
3
Länge des Kabels (m)
40
Material Gehäuse
Plastic
Anzahl der Adern
3
Schutzart (IP)
IP44
Automatische Kabelaufwicklung
Nein
Mit Einbaurahmen
Ja
Mit thermischem Schutz
Ja
Marke
Brennenstuhl
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
Artikelnummern
Artikelnummer
B6105.208.340
EAN
4007123141333
UBB
500511041369
UNSPSC
26121635
Hersteller Artikel Nr
1208340