text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Handkabeltrommel H07RN-F 3G2.5 40m Schwarz 320mm 217 x 327 x 437mm


Kabeltrommel Garant 40m

Numéro d'article B6141.233.124
Farbe Blau
Querschnitt der Adern (mm²) 2.5
Kabelkonfektionierung H07RN-F
Mit Einstellung Ja
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO) 0
Emballé par 1

Spécifications

Farbe Blau
Querschnitt der Adern (mm²) 2.5
Kabelkonfektionierung H07RN-F
Mit Einstellung Ja
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO) 0
Länge des Kabels (m) 40
Material Gehäuse Plastic
Anzahl der Adern 3
Schutzart (IP) IP44
Automatische Kabelaufwicklung Nein
Mit Einbaurahmen Ja
Mit thermischem Schutz Ja
Marke Brennenstuhl
Gewicht pro Stück (g) 10500
Model Garant®

La description

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.4 earthed sockets with self-closing covers.With safety cut-out.

Numéros d'articles

Numéro d'article B6141.233.124
EAN 4007123053834
UBB 240789075084
UNSPSC 26121635
N° Article du fabricant 1233124
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.