text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl handbediende kabelhaspel H07RN-F 3G2,5 25m zwart 290mm 29,2 x 19,2 x 36,5cm


Artikelnummer 0S993985
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 25
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Verpakt per 1

Specificaties

Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 25
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Ja
Met thermische beveiliging Ja
Merk Brennenstuhl
Goederencode 85444290
Model Garant®

Artikelnummers

Artikelnummer 0S993985
EAN 4007123038947
UBB 500651456203
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1208444
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.