Rollen
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
Kabel & Rollen
Rollen
3A857023
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
Brennenstuhl Handkabeltrommel H07RN-F 3G1.5 50m Schwarz 320mm 370 x 225 x 370mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3A857023
Querschnitt der Adern (mm²)
1.5
Mit Einstellung
Ja
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO)
4
Länge des Kabels (m)
50
Material Gehäuse
Plastic
Anzahl der Adern
3
Schutzart (IP)
IP44
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Querschnitt der Adern (mm²)
1.5
Mit Einstellung
Ja
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO)
4
Länge des Kabels (m)
50
Material Gehäuse
Plastic
Anzahl der Adern
3
Schutzart (IP)
IP44
Automatische Kabelaufwicklung
Nein
Mit Einbaurahmen
Ja
Mit thermischem Schutz
Ja
Marke
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3A857023
EAN
4007123637508
UBB
500700164444
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
9201500100