Rollen
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
Kabel & Rollen
Rollen
B6142.208.854
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
Brennenstuhl Handkabeltrommel H05VV-F 3G1.5 25m Rot 240mm 24 x 20 x 34cm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
B6142.208.854
Farbe
Blau
Querschnitt der Adern (mm²)
1.5
Kabelkonfektionierung
H05VV-F
Mit Einstellung
Ja
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO)
0
Länge des Kabels (m)
25
Material Gehäuse
Plastic
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Querschnitt der Adern (mm²)
1.5
Kabelkonfektionierung
H05VV-F
Mit Einstellung
Ja
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO)
0
Länge des Kabels (m)
25
Material Gehäuse
Plastic
Anzahl der Adern
3
Schutzart (IP)
IP20
Automatische Kabelaufwicklung
Nein
Mit Einbaurahmen
Ja
Mit thermischem Schutz
Ja
Marke
Brennenstuhl
Gewicht pro Stück (g)
4210
Model
Garant®
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B6142.208.854
EAN
4007123055227
UBB
500618687122
UNSPSC
26121635
Hersteller Artikel Nr
1208854