Rollen
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
Kabel & Rollen
Rollen
1Z497706
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
Brennenstuhl Handkabeltrommel AT-N05V3V3-F 3G1,5 25m Blau 240mm 25 x 19 x 33,5cm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1Z497706
Querschnitt der Adern (mm²)
1.5
Kabelkonfektionierung
Andere
Mit Einstellung
Ja
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO)
3
Länge des Kabels (m)
25
Material Gehäuse
Plastic
Anzahl der Adern
3
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Querschnitt der Adern (mm²)
1.5
Kabelkonfektionierung
Andere
Mit Einstellung
Ja
Anzahl der Steckdosen mit Schutzkontakt (SCHUKO)
3
Länge des Kabels (m)
25
Material Gehäuse
Plastic
Anzahl der Adern
3
Schutzart (IP)
IP44
Automatische Kabelaufwicklung
Nein
Mit Einbaurahmen
Ja
Mit thermischem Schutz
Ja
Marke
Brennenstuhl
Model
Garant®
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1Z497706
EAN
4007123603473
UBB
500647313054
UNSPSC
26121635
Hersteller Artikel Nr
1219850