text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl DINORA 3000 Mobile LED Arbeitsscheinwerfer 24W 2500lm


Artikelnummer 9A785635
Breite 277
Material Gehäuse Plastic
Lampentyp LED nicht austauschbar
Nennspannung (V) 220 - 220
Schutzart (IP) IP65
Mit Lichtquelle Ja
Max. Systemleistung (W) 24
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 277
Material Gehäuse Plastic
Lampentyp LED nicht austauschbar
Nennspannung (V) 220 - 220
Schutzart (IP) IP65
Mit Lichtquelle Ja
Max. Systemleistung (W) 24
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 2500
Mit Rädern Nein
Marke Brennenstuhl
Warennummer 85393190
Model DINORA 3000

Artikelnummern

Artikelnummer 9A785635
EAN 4007123652792
UBB 500691722739
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 1171570
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.