Elektrischer Bedarf
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
Beleuchtung
LED
7H138684
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
Brennenstuhl Construction Light 85W 10600lm 5800K 380 x 310 x 110mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7H138684
Schutzart
I
Leiterquerschnitt (mm²)
1.5
Anschlussart
Andere
Mit Steckdose
Ja
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Anzahl der Pole
3
Material Gehäuse
Plastic
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutzart
I
Leiterquerschnitt (mm²)
1.5
Anschlussart
Andere
Mit Steckdose
Ja
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Anzahl der Pole
3
Material Gehäuse
Plastic
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m)
5
Schlagfestigkeit
IK08
Nennspannung (V)
220 - 240
Schutzart (IP)
IP54
Mit Schutzhaube
Nein
Mit Lichtquelle
Ja
Mit Stativhalterung
Nein
Geeignet für Anzahl der Lampen
192
Farbtemperatur (K)
['5700', '5700']
Max. Systemleistung (W)
85
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
10600
Farbe der Leuchte
Weiß
Art der Verdrahtung
Inklusive Durchgangsverdrahtung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)
54000
Mit Rädern
Nein
Type
Construction Light
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7H138684
EAN
4007123675784
UBB
500583123368
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
1171580030