text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 61.6W 6200lm 6500K 260 x 265 x 160mm


Artikelnummer 5C302498
Schutzart II
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 2
Material Gehäuse Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutzart II
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 2
Material Gehäuse Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m) 5
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung (V) 100 - 240
Schutzart (IP) IP65
Mit Schutzhaube Nein
Mit Lichtquelle Ja
Mit Stativhalterung Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen 1
Farbtemperatur (K) ['6500', '6500']
Max. Systemleistung (W) 61.6
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 6200
Farbe der Leuchte Weiß
Art der Verdrahtung Inklusive Durchgangsverdrahtung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) 30000
Mit Rädern Nein
Type Construction Light

Artikelnummern

Artikelnummer 5C302498
EAN 4007123676620
UBB 500582349857
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 1173140600
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.