text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 60W 7700lm 6500K 698 x 129 x 112mm


Artikelnummer 7F289012
Schutzart III
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Material Gehäuse Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung (V) ['18', '18']
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutzart III
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Material Gehäuse Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung (V) ['18', '18']
Schutzart (IP) IP54
Mit Schutzhaube Nein
Mit Lichtquelle Ja
Mit Stativhalterung Nein
Geeignet für Anzahl der Lampen 160
Farbtemperatur (K) ['6500', '6500']
Max. Systemleistung (W) 60
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 7700
Farbe der Leuchte Weiß
Mit Rädern Nein
Type Construction Light

Artikelnummern

Artikelnummer 7F289012
EAN 4007123681389
UBB 500583087712
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 1173700004
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.