text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 50W 5800lm 6500K 275 x 260 x 75mm


Artikelnummer 2G785568
Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m) 5
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung (V) 220 - 240
Schutzart (IP) IP65
Mit Lichtquelle Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen 84
Farbtemperatur (K) 6500 - 6500
Max. Systemleistung (W) 50
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 5800
Farbe der Leuchte Weiß
Art der Verdrahtung Inklusive Durchgangsverdrahtung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) 30000
Mit Rädern Nein
Type Construction Light

Artikelnummern

Artikelnummer 2G785568
EAN 4007123684991
UBB 500581397964
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 1171250547
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.