text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Brennenstuhl Construction Light 30W 3450lm 6500K 250 x 265 x 75mm


Numer artykułu 9J560381
Trieda ochrany I
Prierez vodičov (mm²) 1
Typ pripojenia Iné
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Počet pólov 3
Materiálové puzdro Iné
Pakowane po 1

Specyfikacje

Trieda ochrany I
Prierez vodičov (mm²) 1
Typ pripojenia Iné
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Počet pólov 3
Materiálové puzdro Iné
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 3
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) 220 - 240
Stupeň ochrany (IP) IP65
So zdrojom svetla Áno
Vhodné pre počet svietidiel 70
Teplota farby (K) 6500 - 6500
Max. výkon systému (W) 30
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 3450
Farba svetla Biela
Typ zapojenia Vrátane priechodných káblov
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h) 30000
S kolesami Nie
Značka Brennenstuhl
HS kód 94054239
Type Construction Light

Numery artykułów

Numer artykułu 9J560381
EAN 4007123684793
UBB 500583842025
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 1171250343
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.