Elektrischer Bedarf
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
Beleuchtung
LED
2M724796
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
Brennenstuhl Construction Light 27W 3150lm 6500K 285 x 227 x 169mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2M724796
Schutzart
III
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Material Gehäuse
Plastic
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit
IK08
Nennspannung (V)
['18', '18']
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutzart
III
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Material Gehäuse
Plastic
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit
IK08
Nennspannung (V)
['18', '18']
Schutzart (IP)
IP65
Mit Schutzhaube
Nein
Mit Lichtquelle
Ja
Mit Stativhalterung
Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen
100
Farbtemperatur (K)
['6500', '6500']
Max. Systemleistung (W)
27
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
3150
Farbe der Leuchte
Weiß
Mit Rädern
Nein
Type
Construction Light
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2M724796
EAN
4007123681907
UBB
500581450581
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
1173700007